Beli spray gun einhill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EINHILL Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp869.900

    EINHILL Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Type: Low Pressure
    • Nozzle Hole (mm): 0.8
    • Needle and Nozzle Material: Stainless Steel
    • Tube Capacity (ml): 125
  2. Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)
    Deskripsi:
    Sikadur-31 CF Normal is a moisture tolerant, thixotropic, structural 2-component adhesive and repair mortar, based on a combination of epoxy resins and special fillers, designed for use at temperatures between +10 °C and +30 °C.
  3. Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  4. Shigematsu Cartridge (Filter Masker)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp77.900

  5. BOSCH Cordless Ratchet Wrench (Mesin Bor Ratchet Baterai)
    Mulai

    Rp3.599.900

    BOSCH Cordless Ratchet Wrench (Mesin Bor Ratchet Baterai)
    atribut:
    • BITURBO: No
    • Battery Voltage (V): 18
    • Dimensions (mm): 75x363x70
    • Maximum Torque (Nm): 60 (for hard screwing)
  6. ANEST IWATA Spray Gun Katana (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp1.899.900

    ANEST IWATA Spray Gun Katana (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Air Pressure (MPa): 0.25
    • Wind Connection: G1/4
  7. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp97.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot / Semprotan Cat / Hopper Gun ini dapat membantu anda mengecat dengan cepat dan juga rapi, selain itu dengan alat ini anda dapat menjangkau celah-celah sempit sehingga hasil cat anda dapat rata dengan tembok / permukaannya.Diperuntukan Membuat semprotan cat yang menghasilkan texture, dapat digunakan pada tembok, color sand coating, coating batu imitasi, coating waterproofing dan lain-lain
  8. TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  9. INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp329.900

    INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  10. ADAPTALL Fitting Adapter Steel Hydraulic Hose (Adaptor Male-Female)
    Mulai

    Rp419.900

    ADAPTALL Fitting Adapter Steel Hydraulic Hose (Adaptor Male-Female)
    Deskripsi:
    BSPT-to-NPT steel hydraulic hose adapters are typically used in high-pressure hydraulic applications to connect compatible hydraulic hoses to pipe or equipment. They provide good wear resistance, conductivity, and durability. These adapters have a BSPT (British Standard Pipe Tapered) connection on one end and an NPT (National Pipe Taper) connection on the other end.
    atribut:
    • Crimpable: No
    • Fitting Material: Carbon Steel x Carbon Steel
    • For Hose Type: Hydraulic
    • Material Grade: 12L14; 12L15
  11. RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp469.900

    RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  12. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    42%
    Mulai

    Rp2.199.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  13. Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  14. NRT-PRO Spray Gun
    Mulai

    Rp119.900

    NRT-PRO Spray Gun
    Deskripsi:
    Kelengkapan :- 1 Pcs Cordless Spray Gun- 1 Pcs Corong- 1 Pcs Nozzle 2,5mm- 1 Pcs Tabung 800ml
  15. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  16. Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  17. Wagner Spraygun
    Mulai

    Rp15.999.900

    Wagner Spraygun
    atribut:
    • Height Dimension (cm): 9
    • Indent Time (days): 1
    • Length Dimension (cm): 27
    • Width Dimension (cm): 20
Daftar Harga spray gun einhill Terbaru October 2026
EINHILL Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp869.900
Sika Sikadur (Perekat Retak Beton)Rp109.900
Taffware Spray Gun Nozzle Professional HVLP Airbrush (Alat Semprot Cat)Rp109.900
RUGlue uPVC Pipe and Fitting Glue (Lem Pipa uPVC)Rp11.900
Shigematsu Cartridge (Filter Masker)Rp77.900
BOSCH Cordless Ratchet Wrench (Mesin Bor Ratchet Baterai)Rp3.599.900
ANEST IWATA Spray Gun Katana (Alat Semprot Cat)Rp1.899.900
NRT-PRO Spray GunRp97.900
TEKIRO Spray Paint (Alat Semprot Cat)Rp209.900
INGCO Air Spray Gun (Alat Semprot Cat)Rp329.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)